7インチワイドワンセグポータブルナビゲーション

 

7インチワイドワンセグポータブルナビゲーション 商品レビューを投稿する

全国「道の駅」位置情報搭載!
約1058ヵ所(2015年8月末DATA)
位置情報のみの掲載となります。
オービス表示で速度注意案内!
バッテリー
リチウムイオン3.7V1.100mAh
メモリー
4GB内蔵フラッシュ(地図データー専用)
ディスプレイ
タッチパネル仕様7インチTFTLCD
解像度
表示:WQVGA800×480
スロット
【拡張】microSD/SDHC16GBまで対応
危険等級
V
アンテナ
【GPS/TV】内蔵GPSアンテナ/内蔵ワンセグチューナー
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
180mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※ワンセグテレビの受信状況は、受信場所や天候などにより異なります。
※運転中のワンセグ視聴は道路交通法違反となりますのでお止めください。
※内蔵バッテリー使用時間は目安時間をご案内しています。
※地図更新を含むSDカードは付属していません。別途お買い求め下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
液晶サイズ
TVチューナー
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22643888 LU-CS7N 7インチ ワンセグ オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく