自由スコヤ

 
角度を任意に調整できます。
固定可能。
材質(本体)
ステンレスSUS410
材質(ねじ部)
真鍮
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22859838 66-31 202 25cm 250×19×5.5
¥1,440 1 ¥1,440
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22859822 66-30 111 15cm 180×14×5.5 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 材料のケガキ

複雑な加工にとても便利でコンパクトなのでつかいやすい

これは注文コード 22859822 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山下農園 様 [2016-10-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく