アルミ製パテ板

 

アルミ製パテ板 4.00 (1件の商品レビュー)

アルミ製パテ板の表面にステンレスの薄板を貼り付けています。耐久性にすぐれています。
寸法(mm)
320×300
質量(g)
530
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22865228 202-10 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: パテを練る

大きさもよく、硬さも使いやすい。
置いて使用するので、安定感もある

これは注文コード 22865228 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オートリファイン・アニー 様 [2017-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく