ビリビリガード GR-XB

ビリビリガード GR-XB 広島

プラグ形漏電遮断機。
現場の安全安心に!

外形寸法(mm)99×43×43H 定格電圧AC100V 定格電流(A)15 口数2(合計1,500W) 定格感度電流(mA)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22869692 462-02
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22869692 462-02 09171163 GR-XB1515 GR-XB1515 ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 09171163 ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする