冷蔵・保温庫 DC12/24V

 

冷蔵・保温庫 DC12/24V 4.00 (3件の商品レビュー)

冷蔵・保温機能があり、18リットル(ペットボトル500mlが18本収納できる)の大容量!
窓付きで庫内が見え、庫内温度もデジタル表示!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×550×275
質量(kg)
4.1
消費電力(W)
DC12V:80W/DC24V:85W
電源コード(m)
1.75
保冷温度
約5℃
保温温度
最大50℃
内容量
1台
注意
※冷蔵・保温庫の機能は、中に入れる物の量や温度、周囲温度により変わります。また、ドアの開閉時間や回数によっても変わります。
※連続使用は12時間以内にしてください。
※冷蔵・保温の切り替えは、一旦電源を切り30分以上経ってから行ってください。
※保温時、庫内が一定温度以上になると、通気口のファンが停止します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
22914492 LS-01 ¥19,800
¥18,900 1 18,900
20,790 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 車中泊時の食材庫として

取説書にも書いてありましたが、保冷剤や氷等の併用をしないと満足な冷たさを得られません。電源もエンジンを再始動するたびにスイッチを入れないといけないので、たまに忘れてこまります。車中泊時に冷たいビールを飲むことができて満足しています。

これは注文コード 22914492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ホットライン 様 [2021-04-25]

満足度: 3 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 介護タクシー車内

外寸がもう一回りコンパクトになれば尚良いと思う。ふたの取っ手がなんとなく頼りない。

これは注文コード 22914492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社丸京 様 [2017-10-18]

満足度: 5 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: トラックへの使用

故障せず使用してます。知り合いにも商品 価格を紹介したいと思っています。

これは注文コード 22914492 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-08]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。