コピーボード N-32シリーズ 組立サービス付

 

コピーボード N-32シリーズ 組立サービス付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

社員証の固有ID番号と社員のメールアドレスを紐づけて登録しておけば、社員証を上部パネルの緑のマーク(ICカードリーダーライター部)にタッチするだけで板面スキャンデータを添付したメールが届きます。
社員証と1対1で送付先を登録できるので、スキャンデータを誰でも簡単に間違いなく転送できます。
専用ICカードにはFTPサーバ上のフォルダ(1カ所)を登録可能。上部パネルの緑のマーク(ICカードリーダーライター部)にタッチすることで板書データが転送されます。
FTPサーバで共有したいデータを転送する際に便利です。
本体付属プリンタだけでなく、オフィスの複合機(BMLinkS対応機)からネットワーク経由で板書内容をプリントアウト可能。共有プリンタを使用することで、付属プリンタのインク・紙の補充やメンテナンスの手間を削除できます。(機密印刷には非対応)
ボタン操作ミスなどのヒューマンエラーによる情報漏えいのリスクを極力排除するため、カードタッチのみで安全・確実にデータが送れるようにしました。(本体内蔵メモリへの保存には対応しておりません。)
仕様
ボード面数/2面、ページ送り/両方向エンドレス(横スクロール)
付属品
専用マーカー(黒・赤・青・緑)、専用イレーザー、イレーザー替スポンジ2個、ホワイトボードクリーナー、AC電源アダプタ(電源コード2.5m付)、USBケーブル3m、専用ICカード1枚、準備ガイド、安全上のご注意、組立・設置説明書、クイックガイド、保証書(1年保証)、マニュアルケース
使用温度範囲(℃)
10〜35
電源
AC電源アダプタ/入力:AC100V(50/60Hz) 最大0.75A、消費電力(プリンタを除く)/待機時:3W、動作時:12W
機能
連続スキャン(保存・印刷)、ICカード転送(FTP保存フォルダ)、社員証によるメール転送、等比印刷、サムネール印刷、ネットワーク(BMLinkS)印刷、記録濃度調節(オート)
光源
(読取照明)RGB LED
使用湿度範囲
30〜85%(ただし、無結露状態)
読取
CIS(Contact Image Sensor)
解像度
(読取)主走査方向(ボード面 縦)1.92dots/mm(50dpi 相当)、副走査方向(ボード面 横)1.92dots/mm(50dpi 相当)
動作環境
Webブラウザ/Internet Explorer 11.0 以上、Safari 9 以上 ※JavaScriptを有効にしてください
付加機能
時計/タイムスタンプ及び保存ファイルの日付プロパティに使用、PC接続/USB経由で画像の取得、および機器設定が可能(ブラウザ対応)
駆動方式
シート移動式
罫線
50mm方眼
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
時間
有効寸法(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22886858 N-32S-ST 820-6701 30.5(本体、スタンドのみ) 1480×675×1847(Max) (読取)カラー:約15秒、モノクロ:約15秒 (読取)W1280×H900 ¥238,000
¥219,000 1 ¥219,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
22886867 N-32W-ST 820-6702 35.5(本体、スタンドのみ) 1980×675×1847(Max) (読取)カラー:約21秒、モノクロ:約21秒 (読取)W1780×H900 ¥258,000
¥239,000 1 ¥239,000
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく