LEDミニシーリングライト 40W相当

 

LEDミニシーリングライト 40W相当 5.00 (1件の商品レビュー)

内玄関・トイレ・廊下などに最適
消費電力わずか7Wで、白熱電球40W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け(引っ掛けシーリング付き)
用途
内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。
消費電力(W)
7
材質
(カバー)PC、(本体)耐熱ABS、V0
質量(g)
220
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
122×71
適合器具
角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22925498 MLC-07N 520 5000 74.2 昼白色 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22925507 MLC-07L 485 3000 69.2 電球色 オープン
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 玄関などにちょうど良い

4畳半以内のスペースなら夜でも十分な明るさです。

これは注文コード 22925498 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 適斎塾 様 [2016-09-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく