LEDミニシーリングライト 100W相当

 

LEDミニシーリングライト 100W相当 4.17 (6件の商品レビュー)

廊下・階段・広めの玄関などに最適
消費電力わずか18Wで、白熱電球100W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け(引っ掛けシーリング付き)
消費電力(W)
18
材質
(カバー)PC、(本体)耐熱ABS
質量(g)
420
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×79
適合器具
角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
演色指数(Ra)
80以上
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22925534 MLC-18N 1550 5000 86.1 昼白色 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22925543 MLC-18L 1520 3000 84.4 電球色 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.17  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 玄関口で使用している

LEDなので電気代節約できて安心して使用している。

これは注文コード 22925543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-02]

満足度: 1

用途: 工場の廊下の照明

2016年10月に購入。安い、付けやすい、明るいで喜んでいましたが、2018年4月にピカピカ点滅し始めました。保障期間もちょうど切れたところでした。LEDは長持ちするのが売りなのに。1年半で残念。

これは注文コード 22925543 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-27]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: 4

用途: 工場作業場の照明

作業場の光度が足りない部分に追加しました。表示Lm以上に明るさを感じます。目的は足りました。光源が小さいのに明るいということは、直視するとまぶしいということです。それと長いタイプの電球(直管蛍光灯型)と違って影ができやすいです。60W以下のものを複数付けた方がよさそうです。

これは注文コード 22925534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-26]

満足度: 5

用途: 蛍光灯器具の故障による交換

蛍光灯器具の安定器から煙が出て交換。届いたときは小さすぎて不安でしたが、2、5m下でも明るく、満足しています。

これは注文コード 22925534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-11]

満足度: 5

用途: 洗面、脱衣所に設置

小型で、明るいLEDを探したが、近所の電気店、ホームセンターではなかった。大きさは小型でも、十分な明るさがあって、予想以上でした。

これは注文コード 22925534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-06]

満足度: 5

用途: 子供部屋の電気

サイズは小さいのに明るさは予想以上で満足です。。。

これは注文コード 22925534 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく