キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB

 

キュリオム DVD-R スピンドル 16倍速 4.7GB 4.75 (4件の商品レビュー)

地上デジタル放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送対応。
DVD-R CPRM対応機器でのデータ保存用としても使用可
ひろびろホワイトプリントレーベル採用でインクジェットプリンター対応。手描きもしやすく美しい仕上がり。
色々なブルーレイレコーダー及びCPRM対応DVDレコーダー機器との高い互換性を追求したデジタル録画対応。AVCREC又はHD Recに対応しているレコーダー機器を使用すればハイビジョン画質の録画も可能。
用途
貴重な動画の保存、お子様の動画の保存、高画質デジタル放送録画用のDVD-Rとして。
速度
16倍速
記憶容量
1層4.7GB
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ホワイト
仕様
記録速度:16倍速
厚さ(mm)
1.2
直径(Φmm)
120
録画時間
約120分 (標準モード)
転送レート
11Mpbs(1Xの場合)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
入数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22925595 DVDR16XCPRM 20SP 1箱(20枚) 20枚 オープン
¥689 1 ¥689
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22925604 DVDR16XCPRM 50SP 1箱(50枚) 50枚 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: PCから動画のDL

今のところ問題はありません。普通に使えています。詳しいことは分かりません。

これは注文コード 22925595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-08]

満足度: 5

用途: 映画やライブのビデオ撮りに

問題なく使えて重宝してます。お値打ちに購入できたので気にせず使えます。

これは注文コード 22925604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-22]

満足度: 5

用途: 趣味

安く購入できてよかったです。画像もきれいに映ります。

これは注文コード 22925595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社城南自動車工業所 様 [2017-03-16]

満足度: 5

用途: データの保存

予想のとおりの結果で使用に問題はありませんでした。

これは注文コード 22925595 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく