キャスター付アジャスター

 

キャスター付アジャスター 商品レビューを投稿する

使用状況により、キャスターを簡単に分解して着脱できる合理的なアジャスターです。
納入設置後、不要になったキャスターは簡単に脱着できます。
取外したキャスターは、別の機器の納入時に、繰返し仕様できるので、とってもリーズナブル!
材質
本体:SS400、アジャスターパッド部:クロロプレンゴム、車輪:ナイロン
表面処理
三価黒メッキ
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22948293 CAN157-65N 2120 ¥5,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
22948302 CAN177-65N 2145 ¥5,700
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく