デルガード 0.3

 

デルガード 0.3 商品レビューを投稿する

筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
最大径(Φmm)
10.3
全長(mm)
137.3
質量(g)
10
芯径(mm)
0.3
商品タイプ
本体
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
色(軸)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
22945825 P-MAS85-BK ¥450
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22945834 P-MAS85-BL ¥450
¥389 1 ¥389
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22945843 P-MAS85-W ¥450
¥399 1 ¥399
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
22945852 P-MAS85-LMB ルミナスブルー ¥450
¥389 1 ¥389
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22945868 P-MAS85-LMP ルミナスピンク ¥450
¥389 1 ¥389
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
22945877 P-MAS85-LMV ルミナスバイオレット ¥450
¥399 1 ¥399
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく