SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

 

SPCフィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ 商品レビューを投稿する

Φ90mm用のフィルターホルダーです。取り外し可能なSUS316製のサポートスクリーンタイプです。吸引容器の接続部は、互換性のあるSPC規格です。土壌分析にもご利用頂けます。
適合サイズ(Φmm)
メンブレンフィルター/90
仕様
SPC保存びん付
適合
Φ90mm
容量(L)
(ファンネル)1、(SPC)2
摺合せ
SPC-34
ベース
サポートスクリーンSUS316
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
22980082 061630-9003 ¥97,000
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 出荷目安:31日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。