NLBナイロンランドリーバック

 

NLBナイロンランドリーバック 5.00 (2件の商品レビュー)

マルチに活躍する軽量ランドリーバッグ。
サイズ
F
寸法(cm)
W42×H53
素材
ナイロン100%
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
10 件中 1 - 10 件
注文
コード

品番

色番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23097874 00776-NLB ホワイト 001 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097883 00776-NLB ブラック 005 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097892 00776-NLB レッド 010 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097908 00776-NLB オレンジ 015 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097917 00776-NLB イエロー 020 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097926 00776-NLB ブルー 030 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097935 00776-NLB ネイビー 031 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097944 00776-NLB サックス 033 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097953 00776-NLB 蛍光グリーン 046 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23097962 00776-NLB 蛍光イエロー 047 ¥550
¥319 1 ¥319
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 濡れた洗濯物を入れる。

汗で濡れたシャツや着替えを持って帰るのに使ってます。
匂いも外に洩れず中々良いです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-07]

満足度: 5

用途: シートカバーの保管、交換時

作りがいいのは気持ちいいです
紐は長くて邪魔になるのでカットして使っています

これは注文コード 23097874 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく