LEDioc AREA BRICIA

LEDioc AREA BRICIA 岩崎電気 LEDioc AREA BRICIA 岩崎電気 LEDioc AREA BRICIA 岩崎電気

公園や街路に適した、全方向配光形のLED街路灯。
ベーシックなデザインは、多彩なシーンで設置可能です。

適合ポール径(Φmm)(挿入寸法)76.3(長さ110mm) 適合(ポール)埋込ベースプレート式:PMW53-453BG/A24/MS、埋込式:PMW53-453G/A24/MS、(アンカーボルト)ANC242250(埋込ベースプレート式用) 材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)アクリル(乳白)、(セード)アルミダイカスト、(反射鏡)アルミ(鏡面仕上) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 入力電圧(V)100~242 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 色(本体)メタリックシルバー 使用場所屋外・屋内用 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 内容量1個
注意
※ポール別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格ランプ電力(W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23185636 E5056SA9 8.9 116(100V)、115(200V)、115(242V) 120 100.8(100V)、101.7(200V)、101.7(242V) 11700
169,000
96,900
106,590 (税込)
5日以内出荷

返品不可
23185645 E5057SA9 8.8 64(100V)、64(200V)、65(242V) 60 100.7(100V)、100.7(200V)、99.2(242V) 6450
157,000
89,900
98,890 (税込)
5日以内出荷

返品不可
23185654 E5058SA9 8.6 27(100V)、28(200V)、28(242V) 30 106.6(100V)、102.8(200V)、102.8(242V) 2880
125,000
75,900
83,490 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする