フードプロフェッサー

 

フードプロフェッサー 商品レビューを投稿する

大根おろしが素早く簡単にすれる。
調理のしたごしらえに、きざむ、混ぜる。
コンパクトで場所をとらない。
一人〜二人分程度の量が出来るコンパクトサイズのフ-ドプロセッサ-、場所も取らず便利。付属のナイフカッタ-刃を使って、キャベツやニンジン、玉ねぎのみじん切りなど調理の下ごしらえが素早く簡単!ハンバ-グや餃子タネも食材をきざみ混ぜ合せて素早く作れます。お鍋の時期には魚やエビ、鶏肉など使って自家製ツミレも簡単に、ツミレ鍋も美味しく作れますので便利です。
大根を輪切りに切り材料投入口に入れて素早くすりおろしができます。
付属のおろし刃を使って、おろし調理も素早く!大根おろしも無理に力を入れ無くても楽々簡単に、あっという間にすりおろせます。大根やリンゴのすりおろしには欠かせない商品です。スイッチは軽くて押しやすく人差し指でも押せる構造で使いやすい。モ-タ-は保護機能付きで調理中モーターに大きな負荷がかかれば自動停止しますので安心です。容器とフタを正確に取付けセットしないと動かない安全設計。
材質
(本体)樹脂、(容器)AS樹脂、(刃)ステンレス
寸法(mm)
183×106×240
質量(kg)
0.86
電源(V)
AC100・50/60Hz
消費電力(W)
80
定格時間(分)
3
調理能力
150g(ハンバーグ)
内容量
1個(180mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23252477 SFP-350 ¥10,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく