UVライト

 
UVレジンを硬化させる紫外線照射機です。
2分間で自動に消灯するタイマーがついているので、とっても便利です。
天候や季節に関係なく、いつでも短時間でUVレジンが固められます。
仕様
36W
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(反射板)150×145
本体質量(g)
1130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×270×115
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23247026 L600172 ¥5,080
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 3Dプリンタ造形後の作業時

問題なく使用させていただいています。2分間の照射機能も付いているので、使いやすいです。

これは注文コード 23247026 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社タイキ 様 [2017-10-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく