SL38-D3K5 0.5MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁

 

SL38-D3K5 0.5MPa ふく太郎 青銅/SCS安全逃し弁 商品レビューを投稿する

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。
蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質
(弁座)SCS、(弁体)SCS、(バネケース)CAC406
種類
汎用品(メタルシート形)
流体温度(℃)
225以下
設定圧力範囲(MPa)
0.2を超え0.5
取付姿勢
直立取付
適合流体
蒸気・気体・液体
端接続
JIS Rcねじ
キャップ形式
レバー無
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
呼び径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
リフトl(mm)
弁座口径D(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23501257 SL38-D3K5 15A 30 36 0.4 14 ¥17,400
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23501266 SL38-D3K5 20A 35 40 0.5 19 ¥19,800
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23501275 SL38-D3K5 25A 40 46 0.6 23 ¥27,100
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23501284 SL38-D3K5 32A 50 54 0.8 32 ¥34,800
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23501293 SL38-D3K5 40A 55 60 1.0 40 ¥47,100
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく