TPOX-Y-B 耐火パイプ・ワンタッチ継手 補修用継手 A&A その他 【通販モノタロウ】 TPOX-Y-B

TPOX-Y-B 耐火パイプ・ワンタッチ継手 補修用継手

 

TPOX-Y-B 耐火パイプ・ワンタッチ継手 補修用継手 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

【軽量で施工が簡単、経済的】
金属管に比べて価格が安く、軽量ですので取り扱い易く、しかも切断加工が容易で、工期も短縮できます。
【柔構造が可能】
建物の揺れや、内外管の伸縮差による応力を吸収できるよう工夫されています。
【目地処理が容易、確実】
”ワンタッチ継手”が標準装備。配管施行と同時に目地処理が完了しますので、工期の短縮が可能です。
【断熱性と防露性】
外管の繊維混入セメントモルタル被覆管は、断熱性に富み防露性に優れています。
【遮音性も良好】
外管と内管による二層管の構造が、排水騒音などの減少を図ります。
【食性、耐薬品性】
内管は硬質ポリ塩化ビニル管ですので、腐食、発錆が起こらず、またほとんどの酸、アルカリにも侵されません。
【水理特性】
内管の内面は非常に滑らかで、摩擦抵抗が少なく、流動物が付着し難いため、長期にわたり効率よく排水できます。
用途
雑排水管用、汚水排水管用、特殊排水管用、空調ドレン管用、雨水管用、通気管用、換気管用
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
ソケット
使用流体
材質
外管/繊維混入セメントモルタル被覆管、内管/硬質ポリ塩化ビニル管
内容量
1個
注意
※内管が硬質ポリ塩化ビニル管ですので、60度以上の熱湯が連続して流れる個所のご使用はお避けください
※寸法lは他のDV継手の寸法と異なりますのでご注意ください。
※呼び径40〜100と125、150では形状が異なります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
呼び径
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法l(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23557108 TPOX-Y-B 100A(4B) 169 114 115.2 189 236 176 ¥10,160
¥4,790 1 ¥4,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557117 TPOX-Y-B 125A(5B) 206 140 141.4 223.5 290.5 212.5 ¥14,000
¥6,490 1 ¥6,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557126 TPOX-Y-B 150A(6B) 242 165 166.3 269 351 256.5 ¥18,300
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557135 TPOX-Y-B 40A(1 1/2B) 92 48 48.9 120 142 92 ¥3,620
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557144 TPOX-Y-B 50A(2B) 105 60 60.8 107.5 134.5 101 ¥4,540
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557153 TPOX-Y-B 65A(2 1/2B) 131 76 77.1 131 170 122 ¥5,370
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23557162 TPOX-Y-B 75A(3B) 140 89 90 154 195 144.5 ¥6,400
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく