電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321S

 

電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321S 商品レビューを投稿する

コードレスタイプの最軽量モデル約230g
流水によるメンテナンスが可能。
付属品
電池、充電器、BLカバー
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率/B級(5.0%以下)、ろ過材/PL1(95.0%以上)
質量(g)
243以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号
第TP46号
充電時間(時間)
約3
適合フィルター
BLA-62
稼働時間(時間)
(公称)2.5以上、(実勢)約5〜9
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23585503 BL-321S オープン
¥37,900 1 ¥37,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく