4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.8m

 

4極ヘッドセットマイクロフォン 両耳オーバーヘッド 1.8m 4.67 (3件の商品レビュー)

タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した両耳オーバーヘッドタイプのヘッドセット。
対応機種
Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
インターフェイス
Φ3.5mm4極ミニプラグ
装着方式
両耳
仕様
ヘッドフォン・ボリューム調整有
ブラック
質量(g)
68
ケーブル長(m)
1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
(マイク)120
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
入力感度
(マイク)-58dB ±3dB
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
6カ月
スピーカー
ダイナミック型(ステレオ)
指向性
(マイク)無指向性
インピーダンス(Ω)
(ヘッドフォン)32、(マイク)2.2k
周波数帯域(Hz)
(ヘッドフォン)20〜20000、(マイク)100〜10000
ドライバーユニット(Φmm)
30
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
両耳オーバーヘッドタイプ
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
23601488 HS-HP22TBK ¥2,280
¥1,190 1 1,190
1,309 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: WEB会議、ウェビナー受講

使い易いと思います。特に音質が良いとも思わないですが普通に聞こえますし、マイクを通してこちらの声も問題なく聞こえているようです。コードがすこし重いので、長時間の装着はすこし鬱陶しい感じもありますが、それならワイヤレスにしろってことですね(スイマセン!)。他をよく知るわけではないのですが価格なりではないかと思います。

これは注文コード 23601488 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-20]

満足度: 5

用途: WEB会議、ウェビナー受講

3ヶ月間使用しましたが支障なく使えています。音量音質ともに会議利用には十分なレベルです。マイク性能も十分でWEB会議でも以前より聞き取りやすくなったと言われました。

これは注文コード 23601488 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-21]

満足度: 5

用途: Teamsでの社内会議用

最近の情勢の中で在宅勤務や社内会議用に購入しました。周囲に漏れることなく、聞き取りやすく重宝しています。

これは注文コード 23601488 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。