Bluetooth ヘッドセット A2DP対応 HS20

 

Bluetooth ヘッドセット A2DP対応 HS20 4.38 (8件の商品レビュー)

通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット
特性
片耳
入力端子
microUSB(充電用)
仕様
マルチポイント(同時待受け)対応
付属品
USB充電ケーブル、イヤーピース(S、M、L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド
型式
ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約10
出力
Bluetooth power class2
電源
5V(USB給電)
適合規格
BQB
接続方式
Bluetooth
感度
(マイク)-42dB(1V/pa、at 1kHz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×11.5×57.4((突起部除く)
通信方式
Bluetooth標準規格 version4.0
バッテリー
(内蔵)リチウムポリマー充電池
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20-20k
音圧レベル(dB)
118
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
約5時間
指向性
(マイク)全指向性
通話時間
(連続最大)約6時間
ドライバーユニット(Φmm)
フルレンジ Φ10
プロファイル
(対応Bluetooth)HFP、HSP、A2DP、AVRCP
待ち受け時間(時間)
約120時間
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
片耳
通信距離(m)
(最大)見通し約10
周波数帯域(GHz)
2.4
イヤホン形状
耳掛け
マイクミュート
音量調節
ノイズキャンセリング
マルチペアリング
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23602136 LBT-HS20MPCBK ブラック オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602145 LBT-HS20MPCRD レッド オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > オンライン会議を快適にする > webカメラ・ヘッドセット > ヘッドセット

平均満足度: 4.38  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 作業時

右耳にセット 作業時左胸のポケットの入れてラジオを聞いていると電波が途切れる 右胸側にスマホを移動すると途切れない

これは注文コード 23602145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-04]

満足度: 5

用途: 運転中の電話対応

小型、軽量で音質も問題なし。常時掛けていると気になるので使うときだけ耳に差し込んで使用しています。軽量なので耳掛けを使わないで耳に差し込むだけで使用できます。安価なので車に1個ずつ置いてあります。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-06]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 通話時

現場作業時にハンズフリーで電話出来て作業効率がかなり上がりました。フィット感も抜群です。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-29]

満足度: 3

用途: 車の運転

耳の引っ掛けが、大きいのか首を振っただけで飛んで行きます。
何か取れない方法があるのですか?
感度などは良いようです。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートハウスサンタ 様 [2020-03-02]

満足度: 4

用途: 携帯電話の通話

電源の入切ボタンがあり待機時間が伸ばせて良いです。
操作も申し分ないです。

これは注文コード 23602145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-21]

満足度: 5

用途: 車の運転中使用

スライド式の電源スイッチでOK、ペアリング時の音、スマートフォンからのいろいろな音が聞こえて満足です。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-06]

満足度: 5

用途: 自動車の運転中

通話内容もはっきりとききとれるし耳に違和感がなくピッタリとフィットして大変満足しております。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社福ノ蔵 様 [2018-09-08]

満足度: 5

用途: 作業中の電話確認

ペアリングが心配でしたが1回で出来安心しました。
音もノイズも入らなくきにいっています。

これは注文コード 23602136 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。