RoHS対応LANケーブル CAT5E 簡易パッケージ

 

RoHS対応LANケーブル CAT5E 簡易パッケージ 4.60 (5件の商品レビュー)

EU RoHS指令準拠の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
コネクタ
なし
導体
(構成)単線、(太さ)AWG24
材質(シース)
PVC
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付
規格
Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
芯数
8芯
環境
EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100まで
ケーブル太さ(mm)
5.1
ケーブル形状
スタンダード
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23602495 LD-CT2/DG100/RS 100 ダークグリーン 835-7592 ¥10,800
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602504 LD-CT2/DR100/RS 100 オレンジ 835-7594 ¥10,800
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602513 LD-CT2/WH100/RS 100 ホワイト 835-7602 ¥10,800
¥5,790 1 ¥5,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602522 LD-CT2/DG300/RS 300 ダークグリーン 835-7593 ¥29,800
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602538 LD-CT2/DR300/RS 300 オレンジ 835-7595 ¥29,800
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602547 LD-CT2/WH300/RS 300 ホワイト 835-7603 ¥29,800
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 内装工事の時。

簡易パッケージですが、ケーブルが非常に取り出しやすいので、助かりました。

これは注文コード 23602513 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社早川電機商会 様 [2018-11-05]

満足度: 5

用途: LAN配線工事

在庫が無くなったので今回、初めて購入しました。
何ら問題なく使用しております。

これは注文コード 23602547 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社白亜 様 [2019-03-05]

満足度: 4

用途: wifi機器設置作業

この商品を購入する前に中国製のLANケーブルを購入したのですが、それと比べると同じ長さでこちらの商品の方が重量があります。多分、製品がしっかりしているのではないでしょうか。単線を購入したので、曲がりが硬かったです。中国製は同じ単線なのに柔らかく曲がります。線が細いのかもしれません。この商品の方が安心して使えそうです。

これは注文コード 23602522 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 イフ 様 [2017-11-11]

満足度: 5

用途: LAN配線

ケーブルも引き出しやすく使いやすい。無くなったらまた購入しようと思う。

これは注文コード 23602495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-06]

満足度: 4

用途: 防犯カメラ

少し外皮が硬くて、剥きにくいが問題なく使用できました。

これは注文コード 23602495 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく