LANケーブル CAT5E スタンダード RoHS指令準拠 爪折れ防止

 

LANケーブル CAT5E スタンダード RoHS指令準拠 爪折れ防止 商品レビューを投稿する

爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、
通常の使用環境では絶対にツメが折れない!スタンダードなエンハンスドカテゴリー5LANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-T(CAT5e)といった環境で安定したデータ転送が可能です。
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
※1000回の屈曲検査に合格(当社検証)
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途
ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ、PoE ○
規格
Cat5E対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
両端コネクター付
結線方式
ストレート結線
インターフェイス
RJ-45コネクター
導体
ヨリ線
RoHS指令
10物質対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
ケーブル太さ(mm)
5.2
ケーブル形状
スタンダード
爪折れ防止
対応
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
22 件中 1 - 22 件
注文
コード

品番
ケーブル長(m)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23602556 LD-CTT/LG1/RS 1 ライトグレー ¥500
¥409 1 ¥409
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602565 LD-CTT/LG2/RS 2 ライトグレー ¥600
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602574 LD-CTT/LG3/RS 3 ライトグレー ¥700
¥589 1 ¥589
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602583 LD-CTT/LG5/RS 5 ライトグレー ¥1,000
¥819 1 ¥819
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602592 LD-CTT/LG7/RS 7 ライトグレー ¥1,360
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602608 LD-CTT/LG10/RS 10 ライトグレー ¥1,500
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602617 LD-CTT/R1/RS 1 レッド ¥500
¥409 1 ¥409
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602626 LD-CTT/R2/RS 2 レッド ¥600
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602635 LD-CTT/R3/RS 3 レッド ¥700
¥589 1 ¥589
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602644 LD-CTT/R5/RS 5 レッド ¥1,000
¥819 1 ¥819
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602653 LD-CTT/R7/RS 7 レッド ¥1,360
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602662 LD-CTT/R10/RS 10 レッド ¥1,500
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602678 LD-CTT/Y1/RS 1 イエロー ¥500
¥409 1 ¥409
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602687 LD-CTT/Y2/RS 2 イエロー ¥600
¥499 1 ¥499
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602696 LD-CTT/Y3/RS 3 イエロー ¥700
¥589 1 ¥589
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602705 LD-CTT/Y5/RS 5 イエロー ¥1,000
¥819 1 ¥819
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23602714 LD-CTT/Y7/RS 7 イエロー ¥1,360
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23602723 LD-CTT/Y10/RS 10 イエロー ¥1,500
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02066532 LD-CTT/BU20/RS 20.0 ブルー ¥2,400
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02066548 LD-CTT/BU30/RS 30.0 ブルー ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02066557 LD-CTT/WH20/RS 20 ホワイト ¥2,400
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02066566 LD-CTT/WH30/RS 30 ホワイト ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく