ハイレゾ変換アダプター Lightning

 

ハイレゾ変換アダプター Lightning 商品レビューを投稿する

iPhone,iPadなどからハイレゾの音声を再生できる高音質アダプター。iTunesから同期した楽曲も高音質に再生、原音とイヤホン/ヘッドフォンの実力を引き出すアダプター。
仕様
サンプリングレート(PCM):最大192kHz、量子化ビット数(PCM):最大24bit、ダイナミックレンジ:97dB以上、ステレオクロストーク:1kHz 95dB以上
付属品
取扱説明書 兼 保証書・携帯ポーチ
質量(g)
約38.5
電源
iOS機器より供給
対応OS
iOS8.3以降
消費電力
最大100mA/3.3V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×45×11.4(本体のみ、突起部を除く)
適合機器
Lightningコネクターを備えたiOS8.3以降で動作するiPhone、iPad、iPod
機能
操作ホールド機能有り
最大出力
30mW+30mW(16Ω -1%THD)
インターフェース
(デジタル入力)Lightningコネクター、(アナログ出力)Φ3.5mm ステレオミニジャック
保証期間
1年間
再生周波数帯域(Hz)
(アナログ出力)5-96k
S/N比
96dB以上
ケーブル長(cm)
約60
操作キー
音量アップ/音量ダウン/再生・停止/曲送り/曲戻し
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23604403 LHP-AHR192GD ゴールド オープン 廃番
23604412 LHP-AHR192SV シルバー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく