EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Lサイズ

 

EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Lサイズ 5.00 (1件の商品レビュー)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
付属品
動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1
サイズ
L
質量(g)
約87(電池含まず)
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.0×119.9×42.0
ボタン数
5(ホイール含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約370時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約1041日
ホイール数
1
無線通信方式
無線2.4GHz
電池使用可能期間
約722日
読取方式
光学センサー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
電源
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23606792 M-XGL10DBBK ブラック 828-2913 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 ¥5,310
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606808 M-XGL10DBRD レッド 828-2914 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 ¥5,310
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606817 M-XGL10DBWH ホワイト 828-2915 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 ¥5,310
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: マウス

最初は大きすぎると感じましたが、今ではジャストフィット。
電池も単三電池 1本で便利。5ボタンの設定もらくちんです。

これは注文コード 23606808 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 Design room Motohashi 様 [2020-04-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。