ULTIMATE LASERマウス 握りの極み 無線 2.4GHz 8ボタン+チルト GFSK方式、読取方式 レーザー方式

 

ULTIMATE LASERマウス 握りの極み 無線 2.4GHz 8ボタン+チルト 商品レビューを投稿する

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。ほぼあらゆる素材の上で操作できるULTIMATEレーザーセンサーを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの8ボタンマウス”EX-G”。
ブラック
仕様
射出光線種類:不可視波長域、横スクロール機能あり
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
ワイヤレス
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
1600カウント
通信方式
GFSK方式
保証期間
6カ月
ボタン数
8個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
無線通信方式
2.4GHz
レーザー
JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
読取方式
レーザー方式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
電源
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23606826 M-XGL20DLBK 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 828-2919 約90(電池含まず) 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 82.0×119.9×42.0 ¥8,870
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606835 M-XGM20DLBK 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 828-2926 約77(電池含まず) 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 73.8×109.6×40.8 ¥8,690
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606844 M-XGS20DLBK 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 828-2927 約59(電池含まず) 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 65.9×91.6×39.3 ¥8,510
¥4,590 1 ¥4,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > テレワーク環境を整える > 在宅環境を快適にする > マウス・キーボード > マウス

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく