BlueLEDマウス 握りの極み Sサイズ 無線 2.4GHz 5ボタン

 

BlueLEDマウス 握りの極み Sサイズ 無線 2.4GHz 5ボタン 5.00 (1件の商品レビュー)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「つまみ心地」「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
付属品
動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
質量(g)
約56(電池含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
定格電圧(V)
(本体)1.5
対応OS
Windows10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状
USB(A)オス
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.9×91.6×39.3
通信方式
GFSK方式
読取
光学センサー方式
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
5個 (ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間
約333時間
インターフェイス
USB
連続待機時間
約937日
ホイール数
1個
電波周波数(GHz)
2.4
電池使用可能期間
約650日
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23606896 M-XGS10DBBK ブラック 792-0920 ¥4,950
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606905 M-XGS10DBRD レッド 792-0938 ¥4,950
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23606914 M-XGS10DBWH ホワイト 792-0946 ¥4,950
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 作業用

とえも手になじんで使いやすく手の小さい自分にとっては最適の大きさでした。クリックが若干重い気がします。

これは注文コード 23606914 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく