スマートフォン用汎用レザーケース スリム マグネット Sサイズ(〜4.5inch) ブラック

 

スマートフォン用汎用レザーケース スリム マグネット Sサイズ(〜4.5inch) ブラック 商品レビューを投稿する

自己吸着シート採用で機種を選ばないマルチタイプ。液晶画面を守るフラップが付いた手帳型タイプのスマートフォン用マルチカバー。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、ポリウレタン
タイプ
手帳型
対応機種
参考収容寸法:約幅63×高さ129×奥行き10mm
特性
カードポケット付、マグネット付、ストラップホール付、スタンド機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23607413 P-01WDT2BK ブラック オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく