スマートフォン用汎用ケース スライド仕様 Lサイズ(〜5.2inch) カーボンブラック

 

スマートフォン用汎用ケース スライド仕様 Lサイズ(〜5.2inch) カーボンブラック 商品レビューを投稿する

スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる手帳型マルチカバーです。
セット内容
ケース本体×1
材質
合成皮革、ABS、ポリエステル、ポリウレタン
タイプ
手帳型
対応機種
参考収容寸法:約幅75×高さ148×奥行き12mm
特性
カードポケット付、スタンド機能
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23607666 P-02PLFXCB カーボンブラック オープン
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく