iPadAir2 ソフトレザーケース 4段階調節

 

iPadAir2 ソフトレザーケース 4段階調節 商品レビューを投稿する

シーンに合わせて角度が選べる4アングルスタンドタイプ。液晶画面部分をカバーするフラップが付いたiPad Air 2用ソフトレザーカバーと液晶保護フィルムのセット。
セット内容
カバー×1、液晶保護フィルム×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート、フィルム:表面:PET、接着面:シリコン膜
対応機種
iPad Air 2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23609802 TB-A14PLF2BK ブラック オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23609818 TB-A14PLF2BU ブルー オープン 廃番 代替品有
23609827 TB-A14PLF2RD レッド オープン 廃番
23609836 TB-A14PLF2WH ホワイト オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
23609818
TB-A14PLF2BU
23609802
TB-A14PLF2BK
TB-A14PLF2BK iPadAir2 ソフトレザーケース 4段階調節 エレコム 23609802 iPadAir2 ソフトレザーケース 4段階調節
エレコム 1個
¥3,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく