省エネタップ 個別スイッチ 横挿し 4・6個口

 

省エネタップ 個別スイッチ 横挿し 5.00 (2件の商品レビュー)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状
2ピン・スイングプラグ
コンセント形状
2P
機能
二重被ふく、絶縁キャップ付き
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
規格
電気用品安全法 PSE適合
スイッチ
個別スイッチ
定格
125V・15A・1500W
対象地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
内容量
1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
差込口
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23610073 T-E5C-2410WH 4個口 265 195×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥2,640
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23610082 T-E5C-2420WH 4個口 330 195×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥2,810
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23610098 T-E5C-2430WH 4個口 400 195×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥2,990
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23610107 T-E5C-2610WH 6個口 335 265×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥2,990
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23610116 T-E5C-2620WH 6個口 405 265×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥3,170
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
23610125 T-E5C-2630WH 6個口 470 265×45×31.5(コード部分及びプラグ部分を除く) ¥3,350
¥1,790 1 ¥1,790
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: クリーニング シミ抜き作業

タップの入り切りにおいて、プラグが邪魔にならないので、作業しやすい。

これは注文コード 23610125 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ほんまちクリーニング 様 [2020-07-01]

満足度: 5

用途: 事務所OA機器の電源

シンプルで見た目も良いです。横差しなのでコードの重みで倒れたりしないため、設置したときに見栄えが良いと思います。端の1つが少し離れているため、大きなプラグもさせて便利でした。

これは注文コード 23610073 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく