DリングファイルBF

 

DリングファイルBF 4.00 (2件の商品レビュー)

書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。閲覧・検索がスムーズ。
サイズ
A4 タテ
材質
オレフィン素材貼表紙
タイプ
タテ型
種類
2穴Dリングファイル
背幅(mm)
53
穴数
2
とじ厚(mm)
35
穴間隔(mm)
80
高さ×幅(mm)
307×255
収納枚数(枚)
350
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23640067 609BFアオ ¥260
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23640076 609BFクレ グレー ¥260
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23640085 609BFクロ ¥260
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
23640094 609BFヒン ピンク ¥260
¥199 1 ¥199
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: マンション管理員室の書類管理

個人情報が含まれる書類多いので項目別にファイルするのに使用しています。価格も安くてファイルが軽いので扱い安く「100きん」のファイルに比べて数段いいと思います。

これは注文コード 23640067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-04]

満足度: 4

用途: ファイル管理

なかなか色々なところを探し回る時間がなかったのでモノタロウで検索すれば直ぐに見つかるので大変助かっています。

これは注文コード 23640067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-01]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく