超低速強力グラインダー

 

超低速強力グラインダー 商品レビューを投稿する

ワイヤーブラシ用に開発された商品です。バリ取り作業時のワイヤーブラシの飛散防止効果有り。低速ギアの採用により、低速高トルクを維持し、低速回転高圧力作業に威力を発揮します。小型軽量にてロボットにも取付可能です。
全長(mm)
175
質量(g)
600
外径(Φmm)
36
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
コレットサイズ(mm)
6(3)
排気口
後方
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23699962 HPS-6000 6000 0.3 オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく