端子台アクセサリ ショートバー

 

端子台アクセサリ ショートバー 5.00 (3件の商品レビュー)

極数
2P
材質
黄銅ニッケルメッキ
種類
被覆付
表面処理
ニッケルメッキ
被覆
(絶縁)塩化ビニル
内容量
1袋(10個)
関連資料
メーカーカタログはこちら(72MByte)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
端子間ピッチ(mm)
適合
質量(g)
通電電流(A)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
87347662 JTJ302B 15 (レール式端子台)TX30、TXU30、TR30K、(組端子台)TXM30、TXUM30、T30、TL35、TEU14 7 50 オープン
¥1,780 1 1,780
1,958 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
87347671 JTJ602B 19 (レール式端子台)TX60、TXU60、TR60、(組端子台)TXM60、TXUM60、TC60 15 90 オープン
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
87347443 JTJ1002B 26 (レール式端子台)TX100、TXU100、TR100K、(組端子台)TXM100、TXUM100、TC100 34 130 オープン
¥3,190 1 3,190
3,509 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: バッテリーの並列化

製品パッケージ表記「KASUGA ショートバー JTJ302B ピッチ15mm 定格通電電流 50A 10PCS. PATLITE Corporation MADE IN JAPAN 9H21 4573137486079」

※注文コード:87347662 … 複数のバリエーションがある
商品については、バリエーション単体の商品ページでも他
のレビューが一緒に表示される見難い仕様が変わっていな
い。(二年近く前に報告済)

10個 72.9g。絶遠被覆のお陰で、扱い易いです。

「春日電機 端子台 50A 4極 T30C」に取り付けて、100
Ah超のディープサイクルバッテリー×2の並列化に使用。

2ヶ月近く毎日充放電を繰り返していますが、腐食もなく
綺麗な状態です。不安なく運用できています。

これは注文コード 87347662 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 専用端子台の接地用端子として、ジャンパー用に使用

板厚が厚く良くできている。ネジ固定方法が1端子当たり、1か所ですが
接触抵抗等が気になるときに、2点締めできるとなお良い。

これは注文コード 87347671 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-12]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 端子台の端子間の連結時

良い商品だと思います。簡単に端子間を同電位に保てます。端子台の端子間の連結には必需品です。

これは注文コード 87347671 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-11]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。