(よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-160 +ダイヤモンドドレッサーセット

 

(よりどり3点19800円) 卓上ベンチグラインダーGD-160 +ダイヤモンドドレッサーセット 3.50 (2件の商品レビュー)

【卓上ベンチグラインダー:84633】
持ち運びに便利なハンドル付き
目立砥石用フランジ付き
使用可能な砥石サイズ:直径150×厚さ6.4〜16×穴径12.7mm
素材に合わせて2種類の砥石付き(#36/#60)
【ダイヤモンドドレッサー:28279】
研削砥石面の凹凸をきれいに修正できます。
用途
金属板の外形研磨に。
金属のバリ取りに。
鋸歯の目立てに。(目立砥石は別売です。)
仕様
二重絶縁構造
その他
★よりどり3点19800円 対象商品はこちら。
付属品
Φ150mm研削砥石(#36、#60)、アイシールド(スパークブレーカ)、支持台、スパナ、目立砥石用フランジ
セット内容
ベンチグラインダー150mm GD-160×1台、ダイヤモンドドレッサー#46×2個
粒度
#46(ダイヤモンドドレッサー)
質量(kg)
5.8(電源コード含む)
電流(A)
2.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
3芯 1.5(アースクリップ付き)
本体寸法(mm)
【84633】295×205×200
定格消費電力(W)
150
研削砥石寸法(mm)(外径)
Φ150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
16
研削砥石寸法(mm)(穴径)
12.7
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2950/3450
定格使用時間(分)
15
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23726964 84633+28279 オープン 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: タングステン棒を研いだりドリルのキリを研ぐ

コンパクトで軽いので移動しやすく、手元に置いて利用できるので、使い勝手が良い。回転中は芯振れもなく、思い通りに研げる。
回転中に本体が少しずつ移動するので底部にゴム板か木を敷いて利用すれば移動しなくなりました。

これは注文コード 23726964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-24]

満足度: 3

用途: 各種加工

砥石が波打って回転する。
本体をテーブルに固定しないと使えない。
回転数を調整できる機器購入をお勧めします。

これは注文コード 23726964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく