超強力マグネットフック 7.0kg

超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具)
(11件のレビュー)

スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。

特性超強力 耐荷重(kg)(垂直方向)約7、(水平方向)約5 材質(本体)ABS・R-POM、(フック)スチール 寸法(mm)60×70×36 フック自在回転 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MG-768-W 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786482
MG-768-W 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786482
23786482 MG-768-W
1,200
879
967 (税込)
当日出荷
MG-768-B 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786498
MG-768-B 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786498
23786498 MG-768-B
1,200
879
967 (税込)
当日出荷
MG-768-G 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786507
MG-768-G 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786507
23786507 MG-768-G
1,200
869
956 (税込)
当日出荷
MG-768-OR 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786516
MG-768-OR 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786516
23786516 MG-768-OR
1,200
879
967 (税込)
当日出荷
MG-768-D 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786525
MG-768-D 超強力マグネットフック 7.0kg SONIC(ソニック・文具) 23786525
23786525 MG-768-D
1,200
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-03-23
用途:
日除けをかけるのに使用の予定です。
対象商品:
23786482

今のところ引っ掛かりが強く一番使いやすいようで期待できそうです。
夏の西日対策の日除けに屋外使用の予定ですが、まだ実地に使用していません。

2022-03-14
用途:
日めくりカレンダー用に
対象商品:
23786482

引っ張ったりするのである程度の耐荷重が欲しくて大は小を兼ねるじゃないけど、こちらを買ってみました。全く動かなくて安心して使用できます。

有限会社フォーサイト 様 2021-08-23
用途:
マーガレット
対象商品:
23786482

強力すぎて、ちょうどいい-
ちょっと
ややこしいなぁ-

株式会社 麻生測量設計 様 2020-07-28
用途:
倉庫内に使用

大型倉庫を建設したので買ってみました。
安いのに過重7kg!シッカリと強力マグネットが機能しており、かなり重宝してます。
好きな場所に気軽に使えます。

2020-03-23
用途:
A1サイズの額を掲示するのに利用しました
対象商品:
23786482

強度が強いが10kgまで耐えられるかは微妙だと思いました。大きさも大きくて目立ちます。

2019-11-11
用途:
社員の鞄などを掛けています。
対象商品:
23786482

結構な重い物をかけても大丈夫ですし、折々に場所を移動したりして重宝に使っています。
外した後に傷も残らずとても満足しています。

テクノクリーン株式会社 様 2018-12-24
用途:
掃除用具の吊り下げに使用
対象商品:
23786507

同時に3Kgも購入したが、7Kgのほうが安心感があり7Kgを使用している。

2017-01-14
用途:
作業服 合羽 ジャンバーなどの吊るしに
対象商品:
23786482

冬時期には防寒着やヘルメットや引っかける物が多くなりますが7キロも耐えてくれるので作業車の中で吊るしても安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする