カッティング定規<カラーライン60cm>

 

カッティング定規<カラーライン60cm> 4.00 (2件の商品レビュー)

ロータリーカッターなどで布地・型紙をカットする時に!
広い範囲のしるしつけやカッティングに適した長尺タイプ! 110cm幅の生地を二ツ折で裁つことができるサイズです。
使いやすさを追求しました!
定規の端まで施した滑り止め加工が、布地のカット部分をしっかりと押さえます。
滑り止めが透明なので、布地に付けたしるしや線と合わせやすい。
定規の端にステンレスの板が付いているので、ロータリーカッターやその他のカッターで切る際も、定規を傷めません。
目盛や数字のバックに色が付いているので、濃色や柄物の上でも見やすい。
カラーライン部の幅が7mmなので、ぬいしろをとるのに便利。
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23857347 57-945 ¥2,700
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 製図のカット、ロールカッターの使用

一番よく使う12ミリにラインがない
しっかりした作りで、ズレにくい

これは注文コード 23857347 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-15]

満足度: 5

用途: 布のカッテングに使う

30pは持っていますが 大きい布の時は一度で出来ず二回になってしまい ずれたりして不便でした これは一度でいいのでよかったです

これは注文コード 23857347 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく