レディス検査衣W型長袖

 

レディス検査衣W型長袖 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

材質
ポリエステル65%・綿35%
ホワイト
タイプ
左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内にペン差し付、袖口にヒモ入り
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
綿花類
生地
エコペットブロード
色番
90
生地性能
制菌加工
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23970187 125-90-S S 38 53 95 95 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
23970196 125-90-M M 39 55 100 100 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
23970205 125-90-L L 40 57 105 105 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
23970214 125-90-LL LL 42 58 110 110 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
23970223 125-90-3L 3L 44 58 105 115 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
23970232 125-90-4L 4L 46 58 105 120 ¥4,300
¥3,290 1 ¥3,290
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 > 研究関連用品・実験用必需品 > 実験衣 > 白衣・スクラブ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく