ハーネス型安全帯

 

ハーネス型安全帯 4.20 (15件の商品レビュー)

厚生労働省労働安全衛生法「安全帯の規格」に基づくハーネス式の安全帯になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同で企画した商品になります。
もしもの墜落時の衝撃がベルト型安全帯と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。
ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。
腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。
ランヤード(有効長)(mm)
1700以上
ベルト色
ブルー
種別
1本吊り専用
材質
肩・腿/ポリエステル、D環・肩・腿バックル/スチール、胸バックル・休止フック掛け/樹脂、ハーネス用D環止め/ナイロン、ランヤード/ナイロン(3ッ打)、フック部/スチール
質量(g)
1480
ベルト幅(mm)
(肩/腿)約44、(胸)約38
ランヤード(直径)(Φmm)
10以上
適応身長(cm)
160〜180(標準的な体重の方)
ベルト厚(mm)
(肩/腿)約1.6以上、(胸)約1.4以上
内容量
1本
注意
※本製品はランヤード1本吊り専用になります。
※墜落防止および救助以外の目的では使用しないでください。
※U字吊り、宙吊りなど体重をかける作業には使用しないでください。
※通常作業が可能な温度範囲内(-10℃〜+50℃目安)で使用してください。
※付属の取扱説明書に沿って必ずご使用前に点検を行ってください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23996604 MSB-3
¥8,690 1 ¥8,690
返品保証 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ハーネス型安全帯.

この動画は、26人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
23996604
MSB-3
33512868
WKSN-10B-HB-M
WKSN-10B-HB-M ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型 サンコー(タイタン) 33512868 ワーカーズハーネス 墜落制止用器具 WKSN-10B型
サンコー(タイタン) 1本
¥13,900
新規格品になります

平均満足度: 4.20  総レビュー件数: 15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 高所でのロープによる工具の昇降作業

ハーネスの脱着が簡単で使いやすいと思います。
ただししゃがんだ時に足のベルトが膝にかかり何度か転びそうになりました。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 タナベ環境工学株式会社 様 [2019-08-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 剪定 等

値段のわりに作りもしっかりしていて良かったです。
疑問点として、今回フルハーネス型安全帯から墜落制止用器具となり安全基準が変わりましたが、2018年に買った物は新しい安全基準に対応していますか?

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-02]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
申し訳ございません。現在確認中です。
他ブランドの商品も順次新しい基準に適応している商品に切り替えを検討しておりますのでもうしばらくお待ちいただければと思います。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 高所の電気工事

今まで、腰装着の一般の安全帯を使っていたが、内臓破裂や脳震盪を起こす恐れがあると言われて、この安全帯を買ってみた。
値段も安く気に入っている。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 霜村電業 様 [2019-01-30]

満足度: 5

用途: 重要文化的景観に、梯子に登って苦竹を差す作業

重要文化的景観に、苦竹を1000本差して景観を維持していますが、過疎化のため高校生ボランティア30人ほど受け入れ
安全ベルトと、最初考えいましたがモノタロウで調べたら、更に安心できるものがあり、高校生に怪我は出せないと少し高いですが、安心して作業出来ました。ただロープが少し長がった。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-04]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外壁の塗膜除去

価格もリーズナブルで本体も軽量なので塗膜除去などの作業には十分でした。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハルカ工業 様 [2019-02-10]

満足度: 5

用途: アンテナ工事

コスパ最高です。安くても安全対策は完璧です。
これで安心して高いところも上ることができます。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-17]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 足場上の作業時使用必須の現場で

作業車に1ケずつ常備してみました。
価格も廉価、商品もいいですよ、ハーネスがフラットベルトタイプではなく縄状のタイプですが結構柔らかいし。背中のモノタロロゴ目立つね、モノタロのキャラ絵だけにしてほしいな!

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-09]

満足度: 4

用途: 移動式車両操作

装着が簡単な割に安全性が高く、車両の乗り降りが頻繁なので軽くて楽です。

これは注文コード 23996604 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 平和商事株式会社 様 [2019-01-23]

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。