充電式クリーナー 18V カプセル式

こんなお得な商品も!

MOKVC-18.0Li 充電式クリーナー18V用 本体のみ モノタロウ 46616667 モノタロウ
充電式クリーナー18V用 本体のみ
¥3,990
 

充電式クリーナー 18V カプセル式 4.60 (5件の商品レビュー)

暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
バッテリー電圧(V)
直流18
バッテリー容量(Ah)
3
集じん量(L)
0.65
吸引力(W)
30
連続使用時間(分)
約20/40(強/標準)
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
本体寸法(mm)
476
スピード調節
2段階
質量(kg)
1.4
集塵方式
カプセル式
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
注意
※本体のみ。バッテリ・充電器別売
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
23999675 CL181FDZW ¥11,100
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > オフィス家具/照明/清掃用品 > 清掃用品 > 掃除機 > スティッククリーナー

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 掃除

インパクトドライバーで使用していたバッテリーが併用できるので、本体だけお値打ちに購入できるのは有難いです。
18Vは重く感じますが、パワフルに吸引してくれます。

これは注文コード 23999675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-17]

満足度: 5

用途: 掃除

男手には本当に使いやすいサイズ・重量。
音が大きいのは、吸引力だと思って諦めている。
間違っても夜中に使ってはいけない。

これは注文コード 23999675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-08-16]

満足度: 5

用途: 清掃作業時

何台もリピしているので言うことはないです
価格がモノタロウさんは安いと思います。
配達も素晴らしく早かったです

これは注文コード 23999675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-28]

満足度: 5

用途: 現場の掃除

18Vなのでパワーがあり、以前より清掃もはかどります。

これは注文コード 23999675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-11]

満足度: 3

用途: 盤内清掃

7.2Vの掃除機でしてたので、18Vの掃除機でしてます。

これは注文コード 23999675 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 KAMIDENKI 様 [2017-09-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく