バッテリBL1860B

 

バッテリBL1860B 4.88 (8件の商品レビュー)

残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)
18V 6.0Ah
型番
BL1860B
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
バッテリー
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24000418 A-60464 リチウムイオン ¥23,200
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.88  総レビュー件数: 8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 職場の草刈り

電動草刈り機を購入したのと同時にバッテリー2個も購入し使用中。
フルパワー使用で約45分は使えるので、2個あれば丁度良い感じです。
混合油の時より気軽に作業できるので初心者でも簡単です。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-01]

満足度: 5

用途: 鉄筋カッター切断作業

6.0Ah さすがにに電池持ちがよく作業効率UPです。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社貴島鉄筋工業 様 [2019-03-26]

満足度: 5

用途: 外壁補修

バッテリーが長持ちするし電源を引きまわなくていいので作業が進んだ。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-25]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: エクステリア工事

バッテリー式の電動工具が多くなってきたので、重宝してます。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハマイ景観企画 様 [2019-02-18]

満足度: 5

用途: 充電工具の電源、USBアダプタを介してスマホの充電にも◎

工具の持続時間、充電速度とも満足。インジケータ付きは工具側に無い場合非常に便利。仕事のみならず家庭でも活躍しています。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-18]

満足度: 5

用途: 樹木伐採

強力なバッテリーの為充電期間が長く大変便利にしています

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 地ビール処巴克斯 様 [2018-04-30]

満足度: 5

用途: 清掃

国内純正品で、とても良い。長く使用するならこれが良い。

これは注文コード 24000418 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-12]

満足度: 5

用途: インパクトドリルやディスクグラインダー

バッテリー電圧が18Vでパワフルで使用時間も長く満足しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ジャパンメカトロニクスサービス 様 [2017-10-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく