KTノート

 
仕様
8mm罫32行通し罫、糸綴じ
寸法(mm)
210×297
枚数
60
行数
32
罫幅(mm)
8
内容量
1冊(60枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24054704 KTA46 A4 ¥650
¥499 1 ¥499
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 事務所の備忘録用

当たり前のように、いつもこのノートを使用しています。

これは注文コード 24054704 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 同進金属工業株式会社 様 [2018-07-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく