ラベルライター テプラPRO

 

ラベルライター テプラPRO 商品レビューを投稿する

高速印刷(※1)&静音設計
従来機種の2倍(※2)の速さで印刷ができ、さらに動作音を抑えた、高速印刷・静音設計。大量のラベル作成や毎日繰り返すラベル作成作業を効率化します。
※1…ACアダプタ使用時のみ高速印刷が可能(電池使用時の印刷速度は従来機種と同じ)
※2…12mm幅×80mmのラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(メーカー従来機種SR550との比較)
「ハーフカット機能」に「ハーフカット連続」設定を新たに搭載
印刷したラベルを自動でカットする「オートカッター」は、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付き。また「ハーフカット機能」を使って連続印刷をする際に、ラベルをつなげて印刷するか、1枚ずつ切り離すかを選択できる「ハーフカット連続」設定を「テプラ」PROシリーズで初めて搭載しました。
ラベルの角を丸くカットできる「オートトリマー」
ラベルをはがれにくくし、見た目も美しい仕上がりのラベルが作成できます。※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」ラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。
ダイレクトキー追加で簡単文章編集
使用頻度の高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の他に「外枠」の文章編集機能がダイレクトに選択できるようになりました。また「自動カット」・「ハーフカット」の設定がワンタッチで切り換えできる「カット設定」キーも新たに搭載しています。
充実のシーン別コンテンツ
オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使用できる記号・絵文字、外枠、フォームなどのラインアップを充実。
仕様
ダイレクトキー/書体、文字サイズ、外枠、縦・横、カット設定
テープカートリッジ/PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24 mm
付属品
ACアダプタ(AC1116J)、試用PROテープカートリッジ、転写スティック、取扱説明書、保証書
トラスコ品番
820-4416
質量(g)
約990(乾電池・テープを除く)
表示
8文字×4行、バックライト付き液晶
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
機能
印刷履歴/7段階
書体数
漢字/8書体、かな/12書体、英数字/14書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×238×66
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
漢字/ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
10件
外枠
132種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
熟語数/約137000語(追加可能)、文字数/8159文字(JIS第1:2965文字、JIS第2:3390文字、かな・英数字・記号など)
フォント
ビットマップフォント
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
表組み
4種
色(本体)
ダークグレー
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)、熱転写PRO印刷方式
デザインフォーム
131種、(ビジネスフォーム)9種
内容量
1台
注意
※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24055054 SR670 ¥22,800
¥19,900 1 ¥19,900