クリップボード カラー

 

クリップボード カラー 3.67 (3件の商品レビュー)

クリップボードがビビットカラーで登場!
サイズ
A4ヨコ
グリーン購入法
適合
収納枚数(枚)
約30
幅(mm)
235
高さ(mm)
322
背幅(mm)
15
芯材
再生紙(表紙)
材質(表紙)
オレフィン素材貼表紙
材質(とじ具)
スチール
とじ具の種類
クリップ式
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24055928 308Cアオ ¥290
¥229 1 ¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24055946 308Cオレ オレンジ ¥290
¥229 1 ¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24055964 308Cキミ 黄緑 ¥290
¥229 1 ¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24055982 308Cシル シルバー ¥290
¥229 1 ¥229
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: 記録用

屋内での使用です。棚に設置し使用していますが、特に問題なく使用しています。ただ、100円ショップで売られている物と大差ない感じだったので、大量購入の際には100円ショップで購入すると思います。

これは注文コード 24055928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-22]

満足度: 4

用途: 作業時のチェック表を挟んで使用

本体は軽く、クリップは使いやすい、値段も安くカラーバリエーションがあってよいです。

これは注文コード 24055928 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-12]

満足度: 4

用途: 書類に記入するとき

ボールペンによる記入の書き心地は今のところ良いですし、クリップはしっかりしているし、ライトグリーンは目立つので、お客様宅に忘れてくることもなさそうです。

これは注文コード 24055964 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-02]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく