長3ハーフトーン99透けないカラー封筒

長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 壽堂紙製品
(1件のレビュー)

グリーン 窓枠なし 郵便番号欄あり 種別長3 材質ハーフトーン99グリーン サイズ長3 文字内容字なし 本体寸法(mm)120X235 坪量(g/m2)80 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24071233 31487
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2017-06-12
用途:
書留郵便や証明書の郵送
対象商品:
24071233

触った感じでは、他社のものより紙が薄いのでは?と思いましたが、蛍光灯に透かしてみたところ、確かに透けませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする