デジタル電波時計

 

デジタル電波時計 4.58 (12件の商品レビュー)

機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)
電子音アラーム
アラームオートストップ機能(約5分間)
スヌーズつき
ライトつき
フルオートカレンダー機能
温度表示
表示方式
デジタル
材質
プラスチック枠 銀色メタリック塗装、前面:ガラス
寸法(mm)
90x123x46
質量(g)
170
使用電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年間
カレンダー
付き
アラーム
付き
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24103266 NR535W オープン
¥1,290 1 1,290
1,419 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.58  総レビュー件数: 12商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 目覚まし用

以前のものが壊れたので、目覚まし用で購入、いいと思います。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-19]

満足度: 5

用途: 普段使い

シンプル、コンパクトで、文字も見やすく、アラームも爽やかです。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-06]

満足度: 5

用途: 作業中の時間を見る為に購入

文字が大きく気温もわかり
タイマーのベル音もちょうど良い大きさで
大変重宝しています。
とても満足

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 brocadedoll工房 様 [2021-03-10]

満足度: 5

用途: リビングのテレビの上に

値段の割にしっかりしてる。
文字も大きく使いやすい。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-08-27]

満足度: 5

用途: 机の上にあります。

画面もシンプルで見やすい。大きさもちょうど良い。さりげなさが気に入ってます。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-12-06]

満足度: 5

用途: 起床用のアラームに

アナログ時計が好きで、ずっとアナログを使っていたのですが、唯一アラームの時間がファジーなのに困っていました。
その点これは電波時計なので狂うことも無いし、デジタルなのでアラームもセットした時間に鳴るので大満足です。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社HHC 様 [2019-07-21]

満足度: 5

用途: 目覚まし時計として使用

時間の設定も楽ですし、なんといっても電波時計なので時間の狂いがありません。これを使って毎日起きてます。

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-29]

満足度: 2

用途: 日曜使い

SEIKOの名前で 購入しましたけど 電波受信せず 価格なりの商品でした液晶は 電池変えても表示は薄いし 角度が悪いと見えませんね

これは注文コード 24103266 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 木村電気管理事務所 様 [2019-11-27]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。