積水化学工業 一般用両面テープ 20mmx20m 一般用両面テープ 20mmx20m 商品レビューを投稿する 色 白 幅(mm) 20 長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.12 主な用途 事務、一般 基材 不織布 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 7.32 主なワーク パーツ 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 W57IP04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 24103397 W57IP04 オープン ¥339 1 ¥339 税込¥373 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用両面テープ一般用途用一般用途 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 布両面テープ 積水化学工業 ¥449〜 (6) 2. 布両面テープ 積水化学工業 ¥309〜 (7) 3. 一般用両面テープ 50mmx20m 積水化学工業 ¥799 (0) 4. 両面テープ 厚手 モノタロウ ¥299〜 (131) 5. 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工 ¥349〜 (10) 6. 一般用両面テープ 15mmX20m 積水化学工業 ¥259 (0) 7. 一般用両面テープ 30mmx20m 積水化学工業 ¥499 (0) 8. 環境対応型両面テープ#5782NEW(低VOCタイプ) 積水成型工業 ¥659〜 (1) 9. 強力両面テープ No.541 ニトムズ ¥309〜 (59) 10. 多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ ¥519〜 (15) 11. 両面テープ 超強力 金属・一般材料用 モノタロウ ¥869〜 (105) 12. 一般汎用両面テープ#570E 積水成型工業 ¥559〜 (0) 13. 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン ¥289〜 (25) 14. スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 スリーエム(3M) ¥479〜 (33) 15. 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ ¥319 (61) 16. 布両面テープ No.711 寺岡製作所 ¥279〜 (22) 17. ポリエチレンポリプロピレン用 超強力両面テープ No.5015 ニトムズ ¥499〜 (18) 18. 一般強粘着両面テープ#595TF 積水成型工業 ¥689〜 (0) 19. 3M両面粘着テープ 7108AAD スリーエム(3M) ¥559〜 (126) 20. PEクロス両面 まつうら工業 ¥329〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。