クリアホルダー (A3)5枚入

 

クリアホルダー (A3)5枚入 5.00 (5件の商品レビュー)

材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
430×310
内容量
1パック(5枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ

厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24113145 CC-161-17 クリア A3 クリア 0.3 ¥480
¥349 1 ¥349
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 図面の整理

A3サイズの仮図面を種類別に整理するのに重宝しています。

これは注文コード 24113145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-30]

満足度: 5

用途: 現場ごとの 図面、資料などのファイリング

厚めなので 各現場で金額が大きめなのに使っている、さわった感じが厚いので ありがたそうな感じがしていい。
10枚入りもあってもいいのでは。

これは注文コード 24113145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 おうちの直し 修理の便利屋 かとう 様 [2018-11-10]

満足度: 5

用途: 支店との書類の往復に使います

少量入りでかつ安かったので購入しました。しっかりしているので、長持ちすると思います。

これは注文コード 24113145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-08]

満足度: 5

用途: 建設現場で

建設現場で図面などが風で飛ばされずに助かっています

これは注文コード 24113145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-01]

満足度: 5

用途: 図面のファイルに

厚手でしっかりしていますが、サイズがA3ギリなので図面を収納するのにしっかり角を合わせて収納しないとはみ出します。

これは注文コード 24113145 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 名取商会 様 [2017-04-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく