修正テープカートリッジ モノCR5R

 

修正テープカートリッジ モノCR5R 商品レビューを投稿する

仕様
白色度70%再生紙用、モノCXシリーズ用
適合
CT-CX5R
トラスコ品番
855-9964
材質
ベース:ABS樹脂
本体寸法(mm)
幅37×厚さ19×全長100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24120005 CT-CR5R 5 10 ¥300
¥239 1 ¥239
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく