アルミ用箋挟

 
とても丈夫。食品製造業様等に最適。異物混入が起こりません。
材質
(本体)アルミ(クリップ)ステンレス
寸法(mm)
450×330
タイプ
ヨコ
板厚(mm)
40
綴じ枚数
50
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24120312 AS-A3S A3 ¥3,500
¥2,990 1 ¥2,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 備品

A4書類を2枚挟み比べられる様にするための購入しました。特別ではありませんが使い勝手が良いです。

これは注文コード 24120312 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-01]

満足度: 5

用途: 現場調査

現場では「質実剛健」以上のモノはありません。
最高♪

これは注文コード 24120312 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-15]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 書類挟み

まだ使用していませんが、届いた状態での感想。
いつこうなったのか解りませんが、角が1箇所曲がっていました。
かなりの曲がり様です。
いつの輸送でこうなったのかは大体想像付きます。
おそらく、最終輸送の段階だと思います。
2個注文しましたが、2個共 同じ状態です。
結局、ギリギリの大きさのモノタロウ箱に入れてあるのがダメなんです。
角をガードする緩衝材を入れる余裕のある箱に入れておけばこのようなことにはならないですが。
柔らかいアルミなので十分に注意してほしいところです。
交換してほしいのが山々ですが、面倒なのでハンマーで叩き伸ばして使います。

これは注文コード 24120312 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。